Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Nahtlose Hochdruckrohre
Nahtlose Hochdruckrohre
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
VAN LEEUWEN
1
Wandstärke [mm]
2
1
Max. Druck [bar]
175
1
Material
Außendurchmesser Rohr [mm]
Nennweite
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Nahtlose Hochdruckrohre
VAN LEEUWEN HD nahtloses Rohr Edelstahl 316L 30x2 mm
ERIKS
:
12937129
Manufacturer:
155195
Außendurchmesser Rohr:
30 mm
Wandstärke:
2 mm
Nennweite:
26
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden