Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Sicherheits- und Absperrblöcke
Sicherheits- und Absperrblöcke
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
MHA ZENTGRAF
10
RÖTELMANN
1
Grösse
DN10
3
DN10 - DN20
2
DN20
2
DN32
3
Max. Betriebsdruck [bar]
330
6
Entlastung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
11
Produkte angezeigt für
Sicherheits- und Absperrblöcke
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN20-G1-E-112A-330C
ERIKS
:
14714452
Manufacturer:
59776
Grösse:
DN20
Anschlüsse:
1" BSP
Entlastung:
Manuell und elektromagnetisch NO
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G3/4
ERIKS
:
14714507
Manufacturer:
01271228 G
Grösse:
DN10
Anschlüsse:
3/4" BSP
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
RÖTELMANN Adapter für RSA10 / 20 S013 G 2 "
ERIKS
:
12765255
Manufacturer:
926 861
Anschlüsse:
2" BSP
Alle Varianten anzeigen
149,60 €
/ Stück
exkl. MwSt
175,03 €
inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Hinzufügen
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN32-G1 1/2-M-112A-330-C
ERIKS
:
14714506
Manufacturer:
59774
Grösse:
DN32
Anschlüsse:
1.1/2" BSP
Entlastung:
Manuelle Bedienung
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN10-G1/2-M-112A-330-C
ERIKS
:
14714504
Manufacturer:
59770
Grösse:
DN10
Anschlüsse:
1/2" BSP
Entlastung:
Manuelle Bedienung
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN10-G1/2-E-112A-330C
ERIKS
:
14714451
Manufacturer:
59775
Grösse:
DN10
Anschlüsse:
1/2" BSP
Entlastung:
Manuell und elektromagnetisch NO
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN32-G1 1/2-E-112A-330C
ERIKS
:
14714503
Manufacturer:
59777
Grösse:
DN32
Anschlüsse:
1" BSP
Entlastung:
Manuell und elektromagnetisch NO
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN20-G1-M-112A-330-C
ERIKS
:
14714505
Manufacturer:
59773
Grösse:
DN20
Anschlüsse:
1" BSP
Entlastung:
Manuelle Bedienung
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN32-S309-G2
ERIKS
:
14714510
Manufacturer:
?01259866
Grösse:
DN32
Anschlüsse:
2" BSP
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G1.1/4
ERIKS
:
14714508
Manufacturer:
01271230 G
Grösse:
DN10 - DN20
Anschlüsse:
1.1/4" BSP
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G2
ERIKS
:
14714509
Manufacturer:
01271232 G
Grösse:
DN10 - DN20
Anschlüsse:
2" BSP
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden