Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Speichersicherheitsblöck ASB-DN20-G1-M-112A-330-C

  • ERIKS:14714505
  • Hersteller:59773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der Speicherabsperrblock dient dem Schutz, der sicheren Absperrung sowie der Druckentlastung von hydraulischen Speichern. Die Druckentlastung kann manuell und auf Wunsch auch mit einem elektrisch angesteuerten Magnetventil (24Vdc) durchgeführt werden.

Maximale Arbeitsdrücke
  • Manuelle Version: 400 bar
  • Elektrisch entlastende Version: 350 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Grösse
DN20
Max. Betriebsdruck
330 bar
Anschlüsse
1" BSP
Entlastung
Manuelle Bedienung
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G3/4

  • ERIKS:14714507
  • Manufacturer:01271228 G
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G2

  • ERIKS:14714509
  • Manufacturer:01271232 G
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G1.1/4

  • ERIKS:14714508
  • Manufacturer:01271230 G
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden