Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Speicheradapter ASB-DN10/20 G1...
MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G1.1/4
ERIKS:
14714508
Hersteller:
01271230 G
Der Speicherabsperrblock dient dem Schutz, der sicheren Absperrung sowie der Druckentlastung von hydraulischen Speichern. Die Druckentlastung kann manuell und auf Wunsch auch mit einem elektrisch angesteuerten Magnetventil durchgeführt werden.
Maximale Arbeitsdrücke
Manuelle Version: 400 bar
Elektrisch entlastende Version: 350 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
MHA ZENTGRAF
Grösse
DN10 - DN20
Anschlüsse
1.1/4" BSP
Alle Varianten anzeigen
Anmelden