Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Feuerschutzschläuche
Feuerschutzschläuche
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
FLEXION
1
Innendurchmesser [mm]
25.4
1
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Feuerschutzschläuche
FLEXION Feuerschutzschlauch FL-FPS-S-25
ERIKS
:
13854876
Innendurchmesser:
25.4 mm
Rollenlänge:
15 m
Gewicht:
0.29 kg/m
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden