Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Orange |
Widerstand | Beständig gegen hydraulische Flüssigkeiten, Benzine und Schmieröle, sowie gegen die meisten Säuren und Chemikalien. |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.194 lb/ft |