Feuerschutzschlauch Silikon FL-FPS-S
- Material: hochqualitatives Fiberglas mit einem Silikon-Außenmantel
- Normen: erfüllt MSHA, GL, VW1 und DIN5510-2
- Temperaturbereich: Daueranwendung bis +260 °C
- Beständigkeit: gegen hydraulische Flüssigkeiten, Benzine und Schmieröle, sowie gegen die meisten Säuren und Chemikalien
- Farbe: orange
Leistung:- 15 -20 Minuten Beständigkeit bei +1.000 °C
- 15 -30 Sekunden Beständigkeit bei +1.600 °C
Empfehlung:- Schutz des Bedienpersonals vor heißen oder kalten Leitungen, z. B. Dampf- oder Wärmetauscherschläuche
- Schutz des Schlauches vor Flammen, Schweißperlen oder heißen Spähnen, z. B. in Stahlwerken oder Gießereien