Eriks

Passscheiben und Abstandshalter

  • 258
  • 64
  • 227
  • 1
  • 3
  • 1
  • 7
  • 2
343 Produkte angezeigt für Passscheiben und Abstandshalter
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 48x55x2 Stück

  • ERIKS:23693129
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:48 mm

5,10 €/ Stückexkl. MwSt

5,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 20x26x1,50 Stück

  • ERIKS:23693120
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:20 mm

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 27x32x20 Stück

  • ERIKS:23693125
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:27 mm

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

380 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 80X100X0,1 K

  • ERIKS:11777785
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:80 mm

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 0.5mm 4x8

  • ERIKS:11746804
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 60X75X1 K

  • ERIKS:11777766
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:60 mm

0,92 €/ Stückexkl. MwSt

1,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 10X16X0,1 D

  • ERIKS:11777607
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:10 mm

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

9700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 0.5mm 8x14

  • ERIKS:11746818
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 0.5mm 6x12

  • ERIKS:11746815
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 1mm 16x22

  • ERIKS:11746781
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 42X52X0,1 K

  • ERIKS:11777731
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:42 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

479 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 14x20x1,50 Stück

  • ERIKS:11789807
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:14 mm

0,70 €/ Stückexkl. MwSt

0,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 10x14x1,50 Stück

  • ERIKS:11789822
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:10 mm

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 10x13,5x10 Stück

  • ERIKS:23693112
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:10 mm

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 21x26x1,50 Stück

  • ERIKS:11789812
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:21 mm

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 32x38x20 Stück

  • ERIKS:11789823
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:32 mm

1,66 €/ Stückexkl. MwSt

1,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THORMAS Ring DIN 988 ST 40 X 50 X 0,5

  • ERIKS:14272446
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Sonstige
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 18x24x1,50 Stück

  • ERIKS:11789810
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:18 mm

0,97 €/ Stückexkl. MwSt

1,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 1mm 20x28

  • ERIKS:11746789
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 8X14X0.5 S/2000

  • ERIKS:23373140
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:8 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7603A Dichtungsring Kupfer 17x23x1,50 Stück

  • ERIKS:23693118
  • Material:Kupfer
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:17 mm

0,91 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 60X75X0,3 K

  • ERIKS:11777764
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:60 mm

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 60X75X0,5 S

  • ERIKS:11777765
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:60 mm

0,49 €/ Stückexkl. MwSt

0,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 42X52X1 S /100

  • ERIKS:11777734
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:42 mm

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 30X42X0,1 K

  • ERIKS:11777694
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:30 mm

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026