1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
380 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7603A |
Material | Kupfer |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Dicke | 2 mm |
DIN-Norm | 7603 |
Ausführung | A |
Typ | EV00-173 |
Facettenförmig | Nein |