Eriks
THORMAS

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 1mm 16x22

  • ERIKS:11746781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein