Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schwerlast-Elektroantriebe
Schwerlast-Elektroantriebe
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
RACO
1008
Serie
A
62
C
166
M
240
N
198
T
342
Typ
K1A4
8
K1A5
8
K1A6
10
K1A7
10
K1C4
16
Mehr anzeigen
Nennstrom [A]
Nennspannung [V]
Frequenz [Hz]
Leistung [kW]
Hub [mm]
Antriebsart
Schubkraft [kN]
Geschwindigkeit [mm/s]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1008
Produkte angezeigt für
Schwerlast-Elektroantriebe
RACO Elektrozylinder T1N7 Trapezgewindetrieb 4kW 10.2A 25kN 1200mm 55mm/s 148250-1200
ERIKS
:
14286836
Manufacturer:
148250-1200
Hersteller ID:
148250-1200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
25 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1C5 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3A 5kN 300mm 60mm/s 148133-300
ERIKS
:
14286393
Manufacturer:
148133-300
Hersteller ID:
148133-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A6 Trapezgewindetrieb 2.2kW 5.9A 10kN 2000mm 50mm/s 148176-2000
ERIKS
:
14286498
Manufacturer:
148176-2000
Hersteller ID:
148176-2000
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
10 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A6 Trapezgewindetrieb 2.2kW 5.9A 10kN 1200mm 50mm/s 148176-1200
ERIKS
:
14286494
Manufacturer:
148176-1200
Hersteller ID:
148176-1200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
10 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A5 Trapezgewindetrieb 0.75kW 2.8A 5kN 300mm 60mm/s 148116-300
ERIKS
:
14286288
Manufacturer:
148116-300
Hersteller ID:
148116-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 1000mm 70mm/s 148045-1000
ERIKS
:
14282733
Manufacturer:
148045-1000
Hersteller ID:
148045-1000
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 200mm 140mm/s 148003-200
ERIKS
:
14282687
Manufacturer:
148003-200
Hersteller ID:
148003-200
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 300mm 70mm/s 148045-300
ERIKS
:
14282722
Manufacturer:
148045-300
Hersteller ID:
148045-300
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 800mm 70mm/s 148045-800
ERIKS
:
14282730
Manufacturer:
148045-800
Hersteller ID:
148045-800
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 100mm 140mm/s 148003-100
ERIKS
:
14282634
Manufacturer:
148003-100
Hersteller ID:
148003-100
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 100mm 70mm/s 148045-100
ERIKS
:
14282718
Manufacturer:
148045-100
Hersteller ID:
148045-100
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 400mm 140mm/s 148003-400
ERIKS
:
14282708
Manufacturer:
148003-400
Hersteller ID:
148003-400
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 600mm 70mm/s 148045-600
ERIKS
:
14282728
Manufacturer:
148045-600
Hersteller ID:
148045-600
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 600mm 140mm/s 148003-600
ERIKS
:
14282712
Manufacturer:
148003-600
Hersteller ID:
148003-600
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 300mm 140mm/s 148003-300
ERIKS
:
14282706
Manufacturer:
148003-300
Hersteller ID:
148003-300
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 200mm 70mm/s 148045-200
ERIKS
:
14282720
Manufacturer:
148045-200
Hersteller ID:
148045-200
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 500mm 140mm/s 148003-500
ERIKS
:
14282710
Manufacturer:
148003-500
Hersteller ID:
148003-500
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 500mm 70mm/s 148045-500
ERIKS
:
14282726
Manufacturer:
148045-500
Hersteller ID:
148045-500
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 1000mm 140mm/s 148003-1000
ERIKS
:
14282716
Manufacturer:
148003-1000
Hersteller ID:
148003-1000
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A4 Trapezgewindetrieb 0.55kW 1.6A 2.5kN 400mm 70mm/s 148045-400
ERIKS
:
14282724
Manufacturer:
148045-400
Hersteller ID:
148045-400
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A4 Kugelumlaufspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 800mm 140mm/s 148003-800
ERIKS
:
14282714
Manufacturer:
148003-800
Hersteller ID:
148003-800
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
2.5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A7 Kugelumlaufspindel 202kW 7.7A 15kN 600mm 130mm/s 148199-600
ERIKS
:
14286678
Manufacturer:
148199-600
Hersteller ID:
148199-600
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
15 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder T1A5 Trapezgewindetrieb 0.75kW 2.8A 5kN 800mm 60mm/s 148116-800
ERIKS
:
14286292
Manufacturer:
148116-800
Hersteller ID:
148116-800
Antriebsart:
Trapezgewindetrieb
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A5 Kugelumlaufspindel 1.5kW 2.9A 5kN 1000mm 180mm/s 148075-1000
ERIKS
:
14286285
Manufacturer:
148075-1000
Hersteller ID:
148075-1000
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
RACO Elektrozylinder K1A5 Kugelumlaufspindel 1.5kW 2.9A 5kN 100mm 180mm/s 148075-100
ERIKS
:
14286278
Manufacturer:
148075-100
Hersteller ID:
148075-100
Antriebsart:
Kugelumlaufspindel
Schubkraft:
5 kN
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Kontaktieren Sie uns
von 41
Anmelden