Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | A |
Typ | K1A5 |
Hersteller ID | 148075-1000 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 5 kN |
Hub | 1000 mm |
Geschwindigkeit | 180 mm/s |
Leistung | 1.5 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 2.9 A |