Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | A |
Typ | K1A4 |
Hersteller ID | 148003-100 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 2.5 kN |
Hub | 100 mm |
Geschwindigkeit | 140 mm/s |
Leistung | 0.55 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.5 A |