Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 57mm Länge: 65mm

  • ERIKS:13454394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

198,50 €/ Stückexkl. MwSt

236,22 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STRAUB
Serie
GRIP
Typ
5512
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
57 mm
Klemm-/Spannbereich
von 56.4 bis 57.6 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN23
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Edelstahl
Qualitätsklasse bolzen
1.4401
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
65 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Zulassungen
Lloyd's Register Typ Zulassung