Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm Länge: 46.5mm 167,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm Länge: 65mm Nicht im Webshop verfügbar Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 38mm Länge: 46.5mm 157,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 54mm Länge: 65mm 201,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm Länge: 100mm 254,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm Länge: 87mm 310,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 139.7mm Länge: 115mm 443,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 30mm Länge: 46.5mm 136,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm Länge: 100mm 277,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm Länge: 46.5mm 164,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 168.3mm Länge: 115mm 485,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 57mm Länge: 65mm 198,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 44.5mm Länge: 71mm 295,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm Länge: 46.5mm 138,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 159mm Länge: 115mm 463,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm Länge: 100mm 301,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm Länge: 110mm 366,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 141.3mm Länge: 115mm 394,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 104mm Länge: 100mm 288,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 54mm Länge: 87mm 304,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 50mm Länge: 46.5mm 176,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 108mm Länge: 100mm 292,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm Länge: 71mm 295,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 70mm Länge: 65mm 242,50 € / stück Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm Länge: 110mm 387,50 € / stück