40,12 €/ Stückexkl. MwSt
47,74 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | SGB |
Kennziffer | SGB-090-03-B |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Anschluss | 3/4" BSP |
Temperaturbereich | von -32 bis 100 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 64 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
30,86 €/ Stückexkl. MwSt
36,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026