Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter TBA-090-B12-B

  • ERIKS:1054557
  • Hersteller:1910000707
Image 1
Ermöglicht den Direktanschluss von Luftfiltern und gängigen Spin-On-Filtern mit Innengewinde an den Hydraulik-Behälter zwecks Nutzung als separate
Luftfilter.

Charakteristik
  • Vielzahl an Gewindekombination erhältlich
  • TBA-120-N20-B-W32 ohne Sechskant
  • Dichtungen im Lieferumfang enthalten (Ausführungsabhängig "TBA-...-B")
  • Auch für die gängigsten Spin-On-Baureihen geeignet
Werkstoffe
  • Einschraubadapter aus Stahl, verzinkt
  • Dichtungen aus NBR (Buna-N®)
Zur Liste hinzufügen

30,86 €/ Stückexkl. MwSt

36,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
TBA
Hersteller ID
TBA-090-B12-B
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP
Anschlußdichtung
NBR