Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM GALVA ZINC Zink-Primer matt grau 500ml

  • ERIKS:23165968
  • Hersteller:2185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hard Hat® Kaltbezinkung 2185 ist ein schnelltrocknender, zinkreicher Anstrich mit ein Epoxidesterharz als Basis. Das Produkt enthält Reinzink als Pigmente und bietet kathodischen Schutz.
  • Kathodischer Schutz von blankem und verzinktem Stahl
  • 90% pures Zink in der trockenen Farbschicht
  • Besteht 500 Stunden Salzsprühtest (DIN 50021 SS)
  • Binnen einer Stunde überstreichbar, Pinselversion nach 4 Stunden
  • Überlackierbar mit HARD HAT® Metallic-Sprays

RUST-OLEUM Kaltbezinkung 2185 wird eingesetzt auf neuem, blankem oder gestrahltem Stahl oder feuerverzinktem Stahl. RUST-OLEUM Kaltbezinkung 2185 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Kaltbezinkung 2185 kann mit unverseifbaren Anstrichen überstrichen werden. RUST-OLEUM Kaltbezinkung 2185 wird eingesetzt als Grundierung oder als Einzelschicht bei mäßiger Industriebelastung, und in korrosiven/feuchtigen Umgebungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT® GALVA ZINC
Farbe
Grau
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Matt
Alternativen
Product Image

MOTIP 7301 Zinkspray 500ml

  • ERIKS:23586211
  • Manufacturer:7301

14,06 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026