Eriks
MOTIP

MOTIP 7301 Zinkspray 500ml

  • ERIKS:23586211
  • Hersteller:7301
Image 1
Belastbarer und dauerhafter Lack, angereichert mit Zink-Partikeln. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Karosserien, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Anwendbar direkt auf verzinktem oder unbehandeltem Stahl. Durch die hohe Leitfähigkeit besonders geeignet zum Schutz von Metalloberflächen vor dem Schweißen. Zur Ausbesserung oder Farbangleichung von verzinkten Flächen verwenden Sie MoTip Industrie Alu-Zink-Spray.
Zur Liste hinzufügen

14,06 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MOTIP
Typ
7301
Inhalt
500 ml