Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber NOVA 65 cm3 mit SO32 Universalöl

  • ERIKS:12749184
  • Hersteller:107426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

41,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PERMA
Serie
NOVA
Typ
107426
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
65 ml
Schmierstoff
SO32
DIN-Norm
DIN CLP100
Zulassung
Ex, IEC Ex, CE
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -5 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
2 m
Schutzart (IP)
65
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

PERMA Steuereinheit NOVA 107271

  • ERIKS:12717678
  • Manufacturer:107271

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

41,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

147,18 €/ Stückexkl. MwSt

175,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

34,43 €/ Stückexkl. MwSt

40,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026