Eriks
PERMA

PERMA Steuereinheit NOVA 107271

  • ERIKS:12717678
  • Hersteller:107271
Image 1
Elektronisches Steuergerät mit integrierter Temperaturkompensation.
Mit den Einstelltasten an der NOVA-Bedieneinheit können Sie eine Freigabezeit von 1-12 Monaten einstellen.
Anschließend berechnet das Steuergerät anhand der Umgebungstemperatur die Gasmenge, die für eine konstante und sichere Schmierstoffabgabe erforderlich ist.
Das Steuergerät kann wiederverwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

41,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PERMA
Serie
NOVA
Typ
107271
Ähnliche Produkte
Product Image

PERMA NOVA 125cm3 SF10 Lebensmittelfett NSF H1

  • ERIKS:12749073
  • Manufacturer:110289

38,12 €/ Stückexkl. MwSt

45,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026