Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPB 3 TB 3020

  • ERIKS:23835962
  • Hersteller:TBSPB280/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,44 €/ Stückexkl. MwSt

343,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
287 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
63 mm
J
237 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
144 mm
O
287 mm
P
280 mm
Alternativen

82,69 €/ Stückexkl. MwSt

98,40 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026