82,69 €/ Stückexkl. MwSt
98,40 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 280 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 287 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 63 mm |
O | 287 mm |
P | 280 mm |
288,44 €/ Stückexkl. MwSt
343,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026