Eriks
HBE

HBE Tauchheizkörper mit Haftmagnet VR 1000W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111771
  • Hersteller:1962
Image 1
VR Tauchheizkörper mit Haftmagnet

Produktbeschreibung
  • Vorwärmung des Mediums durch Direktbeheizung
  • Stabile geschweißte Ausführung
  • Geringer Montageaufwand
  • Keine seitliche Tankbearbeitung
  • Geringer Mindestölpegel bei horizontaler Lage
  • Aufsammeln von Eisenpartikeln durch integrierte Haftmagnete
  • Schutzart IP 68
  • Integrierter Thermostat mit Abschalttemperatur +40°C
  • Eingebauter Temperaturbegrenzer direkt schaltend verdrahtet
  • 3-poliges, 4 m langes Kabel inkl. M16 Verschraubung
  • Temperaturbeständigkeit bis -20°C
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl 1.4571 (Schutzrohre) , Messing (Kabelverschraubung) bzw. Kunststoff (Kabel)
  • Beständig gegen HLP- und HFA-Flüssigkeiten, Diesel-, Heiz- und Rapsöl
Einbauhinweise
  • Fixierung des Heizers durch Haftmagnete horizontal am Behälterboden
  • Den Heizer niemals am Kabel aufhängen
  • Kabel oberhalb des Ölspiegels nach außen führen und mittels im Lieferumfang enthaltener M16-Zerschraubung am Deckel oder Behälter befestigen
  • Auf Überdeckung von mind. 50 mm durch das Medium achten
  • Ein nachträglicher Einbau erfordert eine Öffnung im Tankdeckel von ø 70 mm
Zur Liste hinzufügen

945,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.125,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HBE
Serie
VR
Typ
Tauchheizkörper
Ausführung
mit Haftmagnet
Spannung
230 VAC
Max. Heizleistung
1 kW
Rohrlänge
500 mm
Schutzart (IP)
IP68