Tauchheizkörper mit Haftmagnet VR
VR Tauchheizkörper mit HaftmagnetProduktbeschreibung- Vorwärmung des Mediums durch Direktbeheizung
- Stabile geschweißte Ausführung
- Geringer Montageaufwand
- Keine seitliche Tankbearbeitung
- Geringer Mindestölpegel bei horizontaler Lage
- Aufsammeln von Eisenpartikeln durch integrierte Haftmagnete
- Schutzart IP 68
- Integrierter Thermostat mit Abschalttemperatur +40°C
- Eingebauter Temperaturbegrenzer direkt schaltend verdrahtet
- 3-poliges, 4 m langes Kabel inkl. M16 Verschraubung
- Temperaturbeständigkeit bis -20°C
- Medienberührte Teile aus Edelstahl 1.4571 (Schutzrohre) , Messing (Kabelverschraubung) bzw. Kunststoff (Kabel)
- Beständig gegen HLP- und HFA-Flüssigkeiten, Diesel-, Heiz- und Rapsöl
Einbauhinweise- Fixierung des Heizers durch Haftmagnete horizontal am Behälterboden
- Den Heizer niemals am Kabel aufhängen
- Kabel oberhalb des Ölspiegels nach außen führen und mittels im Lieferumfang enthaltener M16-Zerschraubung am Deckel oder Behälter befestigen
- Auf Überdeckung von mind. 50 mm durch das Medium achten
- Ein nachträglicher Einbau erfordert eine Öffnung im Tankdeckel von ø 70 mm