Eriks
HBE

HBE Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-63-F-WN

  • ERIKS:15092662
  • Hersteller:1065
Image 1
  • Auffangvolumen entspricht dem Nutzvolumen des Behälters
  • Ausführung entsprechend den Anforderungen gem. AwSV (WHG)
  • Generelle Umkantung zum Schutz vor Verletzungsgefahr
  • Sondermaße auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

380,00 €/ Stückexkl. MwSt

452,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HBE
Serie
ÖW
Typ
Tropfwanne
Material
Stahl
Volumen
63 l
Mit Fuß
Ja