
| Produkt | Material | Volumen [l] | Mit Fuß | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-250-F-WN | Stahl | 250 | Ja | 660,88 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-300-F-WN | Stahl | 300 | Ja | 704,93 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-400-F-WN | Stahl | 400 | Ja | 925,23 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-160-F-WN | Stahl | 160 | Ja | 506,67 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-200-F-WN | Stahl | 200 | Ja | 603,59 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-63-F-WN | Stahl | 63 | Ja | 380,00 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-100-F-WN | Stahl | 100 | Ja | 473,63 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-630-F-STB | Stahl | 630 | Ja | 1.156,53 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-800-F-STB | Stahl | 800 | Ja | 1.343,77 €/stück | |
| Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-1000-F-STB | Stahl | 1000 | Ja | 1.696,24 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-1000-STB | Stahl | 1000 | Nein | 1.542,04 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-630-STB | Stahl | 630 | Nein | 1.046,38 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-800-STB | Stahl | 800 | Nein | 1.211,60 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-200-WN | Stahl | 200 | Nein | 544,12 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-63-WN | Stahl | 63 | Nein | 339,25 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-100-WN | Stahl | 100 | Nein | 426,27 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-300-WN | Stahl | 300 | Nein | 634,44 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-160-WN | Stahl | 160 | Nein | 456,00 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-400-WN | Stahl | 400 | Nein | 837,11 €/stück | |
| Ölwanne Stahl ohne Fussen ÖW-250-WN | Stahl | 250 | Nein | 594,79 €/stück |