Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 11mm

  • ERIKS:11990852
  • Hersteller:9002170110000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
11 mm
Schneidenlänge
128 mm
Gesamtlänge
195 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 11mm

  • ERIKS:23407904
  • Manufacturer:4317784112802

11,83 €/ Stückexkl. MwSt

14,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026