Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.3 mm gesamtlänge 90 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
2.3
59
90
8,80 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6mm
6
91
139
8,78 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm
4
78
119
5,58 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 7,50mm
7.5
102
156
13,19 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 220 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
15
144
220
90,40 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 3,50mm
3.5
73
112
5,09 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 10mm
10
121
184
18,54 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2mm
2
56
85
3,92 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.7 mm gesamtlänge 112 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
3.7
73
112
10,26 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 3mm
3
66
100
4,28 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 7mm
7
102
156
10,94 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.6 mm gesamtlänge 95 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
2.6
62
95
8,48 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12mm
12
134
205
34,74 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
5.2
87
132
7,83 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 9,50mm
9.5
115
175
18,99 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 11mm
11
128
195
27,00 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,20mm
4.2
78
119
5,67 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 241 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
18
158
241
128,52 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1mm
1
33
56
8,28 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 3,20mm
3.2
69
106
4,55 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,80mm
5.8
91
139
8,28 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,50mm
5.5
91
139
8,01 €/stück
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 10,50mm
10.5
121
184
26,10 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.5 mm gesamtlänge 32 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340