Eriks
GF

GF Reduktion lang ABS 729.910.347 40x25

  • ERIKS:11279674
  • Hersteller:729910347
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C