
| Produkt | Form | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduktion lang ABS 729.910.371 90x63 | Reduzierstück | 90 | 63 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Reduktion lang ABS 729.910.354 50x25 | Reduzierstück | 50 | 25 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Reduktion lang ABS 729.910.366 75x40 | Reduzierstück | 75 | 40 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Reduktion lang ABS 729.910.342 32x20 | Reduzierstück | 32 | 20 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Reduktion lang ABS 729.910.347 40x25 | Reduzierstück | 40 | 25 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Reduktion lang ABS 729.910.360 63x32 | Reduzierstück | 63 | 32 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |