Eriks

Stahlband-Umreifungsgerät für Bandbreite 16mm

  • ERIKS:23862030
  • Hersteller:69102
Image 1
Stahlband-Umreifungsgerät

•     Kompakt, mit hoher Schließfestigkeit
6 Einkerbungen in den Stahl-Verschlusshülsen gewährleisten eine starke Verbindung.
Besonders handlich beim Umreifen schwerer Güter (Kisten, Paletten, Verschläge).
Für Bandbreite 16 mm und eine Dicke bis max. 0,6 mm.
Verschlussart: Verschlusshülsen.
Spannmethode: Mittels Transportrad.
Mindestauflagefläche: 200 mm.
Gewicht: 3,4 kg.

Zur Liste hinzufügen

710,73 €/ Stückexkl. MwSt

845,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €