Stahlband-Umreifungsgerät• Kompakt, mit hoher Schließfestigkeit
6 Einkerbungen in den Stahl-Verschlusshülsen gewährleisten eine starke Verbindung.
Besonders handlich beim Umreifen schwerer Güter (Kisten, Paletten, Verschläge).
Für Bandbreite 16 mm und eine Dicke bis max. 0,6 mm.
Verschlussart: Verschlusshülsen.
Spannmethode: Mittels Transportrad.
Mindestauflagefläche: 200 mm.
Gewicht: 3,4 kg.