Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 8.8 (Stahl) Unbehandelt M20x360mm

  • ERIKS:11767951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,56 €/ Stückexkl. MwSt

26,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
20
Länge
360 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
2.5
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026