

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HEICO-LOCK |
Material | Kohlenstoffstahl |
Innendurchmesser | 21.4 mm |
Außendurchmesser | 30.7 mm |
Oberflächenschutz | Delta Protekt® |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |