Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-m 90CFD-11FM-11FM

  • ERIKS:11484119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

26,87 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FM
Hersteller ID
90CFD-11FM-11FM
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026