0,13 €/ Stückexkl. MwSt
0,15 €inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,13 € | - |
50+ | 0,10 € | 19.69% |
100+ | 0,08 € | 35.83% |
500+ | 0,07 € | 48.82% |
1000+ | 0,05 € | 59.06% |
2500+ | 0,04 € | 67.13% |
5000+ | 0,03 € | 73.62% |
10000+ | 0,03 € | 78.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026