Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50025-057 NG250 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522769
  • Hersteller:77976913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

558,00 €/ Stückexkl. MwSt

664,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
250
Kennziffer
Pi 50025-057
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 2,2 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13025RNMIC10

  • ERIKS:13521094
  • Manufacturer:77925043

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025RNPS3

  • ERIKS:13521132
  • Manufacturer:77924152

219,60 €/ Stückexkl. MwSt

261,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025RNPS6

  • ERIKS:13521157
  • Manufacturer:77964075

219,60 €/ Stückexkl. MwSt

261,32 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025RNPS10

  • ERIKS:13521180
  • Manufacturer:77924160

208,80 €/ Stückexkl. MwSt

248,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026