Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13025RNMIC10

  • ERIKS:13521094
  • Hersteller:77925043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 13025 RN MIC 10
Grösse
250
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
53 mm
Außendurchmesser
99 mm