Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50016-056 NG160 10bar

  • ERIKS:13522755
  • Hersteller:77976798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

454,50 €/ Stückexkl. MwSt

540,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Typ
Rücklauffilter
Grösse
160
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13016RNMIC10

  • ERIKS:13521091
  • Manufacturer:77925035

81,00 €/ Stückexkl. MwSt

96,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21016RNPS3

  • ERIKS:13521130
  • Manufacturer:77924137

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

202,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22016RNPS6

  • ERIKS:13521156
  • Manufacturer:77964067

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

202,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016RNPS10

  • ERIKS:13521178
  • Manufacturer:77924145

156,60 €/ Stückexkl. MwSt

186,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026