Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016RNPS10

  • ERIKS:13521178
  • Hersteller:77924145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,60 €/ Stückexkl. MwSt

186,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 23016 RN PS 10
Grösse
160
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
53 mm
Außendurchmesser
99 mm