

115,20 €/ Stückexkl. MwSt
137,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 50006-056 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
58,05 €/ Stückexkl. MwSt
69,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202658,05 €/ Stückexkl. MwSt
69,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.202793,60 €/ Stückexkl. MwSt
111,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202693,60 €/ Stückexkl. MwSt
111,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026