Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22006RNPS6

  • ERIKS:13521150
  • Hersteller:77964042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 22006 RN PS 6
Grösse
63
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm