394,20 €/ Stückexkl. MwSt
469,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 50 |
Kennziffer | Pi 4205-012 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
73,26 €/ Stückexkl. MwSt
87,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202666,96 €/ Stückexkl. MwSt
79,68 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202659,58 €/ Stückexkl. MwSt
70,90 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202655,80 €/ Stückexkl. MwSt
66,40 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026