66,96 €/ Stückexkl. MwSt
79,68 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 5105 PS 6 |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 93 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |