486,00 €/ Stückexkl. MwSt
578,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3000 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 250 |
Kennziffer | Pi 30025-014 |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
198,90 €/ Stückexkl. MwSt
236,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026185,40 €/ Stückexkl. MwSt
220,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026168,30 €/ Stückexkl. MwSt
200,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026166,50 €/ Stückexkl. MwSt
198,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026