166,50 €/ Stückexkl. MwSt
198,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 24025 DN PS 16 |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 248.5 mm |
Innendurchmesser | 40.3 mm |
Außendurchmesser | 78.5 mm |