Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 20025-058 NG250 Niederdruckfilter 32bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521745
  • Hersteller:77958879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,10 €/ Stückexkl. MwSt

459,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 2000
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
250
Kennziffer
Pi 20025-058
Max. Betriebsdruck
32 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025DNPS3

  • ERIKS:13521131
  • Manufacturer:78227514

198,90 €/ Stückexkl. MwSt

236,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025DNPS6

  • ERIKS:12960901
  • Manufacturer:77960834

185,40 €/ Stückexkl. MwSt

220,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025DNPS10

  • ERIKS:13521179
  • Manufacturer:77925613

168,30 €/ Stückexkl. MwSt

200,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24025DNPS16

  • ERIKS:13521200
  • Manufacturer:78261075

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

198,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026