12,72 €/ Stückexkl. MwSt
15,14 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1615 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Material | Stahl |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 12 mm |
Keilnut Tiefe | 1.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.6 kg |
24,72 €/ Stückexkl. MwSt
29,42 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026