Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-42

  • ERIKS:23832899
  • Hersteller:16154200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

29,42 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1615
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
1.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternativen

10,73 €/ Stückexkl. MwSt

12,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026